Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEMENS 5SY4106-6 MINIATUR-SCHUTZSCHALTER 1P, 6A, 400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3529792
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4106-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Überlaststrom: 35 kA
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: SENTRON
  • Isolationsspannung: 440 V
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung, V DC: 72 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: siemens leitungsschutzschalter schutzschalter, schutzschalter, siemens schutzschalter, (AFDD), (GFCI), (RCBO), (RCD), Brandschutzschalter, Erdschlussunterbrecher, FI-Schutzschalter, reststrombetriebene, Schaltungsschutz, SIEMENS, 5SY4106-6, 3529792, 352-9792
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 4,51*
    € 6,06*
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 4,51*
    € 6,11*
    2 Tage
    299
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 4,73*
    € 6,36*
    1 Tag
    16
    pro Stück
    € 4,99*
    ab € 4,76*
    € 6,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 14,93*
    € 22,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,91*
    € 27,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Siemens
    5ST3807
    ab € 9,48*
    Zubehör
    Siemens
    5ST38201
    ab € 3,33*
    Zubehör
    Siemens
    5ST3030
    ab € 20,33*
    Zubehör
    Siemens
    5ST3020
    ab € 12,43*
    Zubehör
    Siemens
    5ST3053
    ab € 120,35*
    Zubehör
    Siemens
    5ST3010
    ab € 9,20*
    Zubehör
    Siemens
    5ST3040
    ab € 45,92*
    Zubehör
    Siemens
    5SW3006
    ab € 14,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.