Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-FC420SA15 MOSFET-MODUL, N-KANAL, 150V, 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3513308
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-FC420SA15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Kanaltyp: n-Kanal
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.00193 ohm
  • Produktpalette: -
  • Dauer-Drainstrom Id: 400 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 150 V
  • Verlustleistung: 909 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3.46 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, MOSFET-Module, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-FC420SA15, 3513308, 351-3308
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    134
    € 14,99*
    ab € 27,50*
    € 40,93*
    € 5,90*
    ab € 45,39*
    € 74,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,93*
    € 48,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,27*
    € 45,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,17*
    € 43,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,20*
    € 37,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,63*
    € 36,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,62*
    € 36,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,50*
    € 32,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.