Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER ENVIROFLEX 179 KOAXIALKABEL, 2.54MM, 75 OHM, 1M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498647
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     ENVIROFLEX 179
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Mantelfarbe: Blau
  • Produktpalette: -
  • Leitermaterial: SPCCS (Versilberter, kupferbeschichteter Stahl)
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: Enviroflex 179, RG179
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 2.54 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: LSFH
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, HUBER+SUHNER, ENVIROFLEX 179, 3498647, 349-8647
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    300
    100
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 3,93*
    € 4,88*
    100
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 5,28*
    € 6,62*
    Lager 139
    6
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 476,12*
    € 672,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 672,29*
    € 800,03
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 515,25*
    € 613,15
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 504,77*
    € 600,68
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 491,51*
    € 584,90
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 479,04*
    € 570,06
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 476,12*
    € 566,58
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 476,12* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    24_BNC-75-2-6/133_NE
    ab € 11,10*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    24_BNC-75-2-6/133_NH
    ab € 8,42*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    24_MCX-75-2-1/113_NE
    ab € 19,95*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    RG_179_B/U
    ab € 6,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.