Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner RG179 Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 100m, Aussen ø 2.54mm, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2408124
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     ENVIROFLEX_179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG179
Außendurchmesser = 2.54mm
Impedanz = 75 Ω
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG179
Außendurchmesser:
2.54mm
Impedanz:
75 Ω
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, 2408124, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Huber+Suhner, ENVIROFLEX_179, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 4,90*
Lager 108
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,65*
1 Tag
6
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 475,30*
€ 666,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 5,28* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 665,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huber + Suhner
24_BNC-75-2-6/133_NE
ab € 11,10*
Zubehör
Huber + Suhner
24_BNC-75-2-6/133_NH
ab € 8,38*
Zubehör
Huber + Suhner
24_MCX-75-2-1/113_NE
ab € 19,85*
Zubehör
Huber + Suhner
RG_179_B/U
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.