70I044 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.50 mm 75 Ω Weiß 25 m Mini-BK/SAT Koaxialkabel 120 dB Starrer Innenleiter 25 Meter Technische Daten: Außen-Durchmesser: 4.50 mm · Dämpfung (Details): 120 dB ...
Koaxialkabel HD14 75 Ohm HD14055 Tr.1000Koaxialkabel HD14 für hohe Übertragungsdistanzen. 1200 m bei analogem Videosignal, 700 m bei AHD Videosignal, 250 m bei HD-SDI Videosignal
Abmessungen: 3,3/13,4/17,3 mm - auf Tr. 500/1000 m. - Dämpfung: 50/200/450/800 MHz. - pro 100 m: 1/ 3/ 4/ 6 dB. - Schirmungsmaß bis 1000 MHz>=120 dB. - Halogenfrei.
Vollkupferinnenleiter, dadurch eine optimale digitale Übertragung. 135dB typ. Schirmungsmaß, 168 Adern Kupfer verzinnt, 3-fach geschirmt und Abdeckung >82%, dadurch ein sehr hoher Schutz gegen Stör...
BKL Electronic 0806001/25 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm 75 Ω 90 dB Weiß 25 m SAT-Digital-Kabel Starrer Innenleiter 25 Meter Durch eine nicht lösbare Folie wird dieses Schirmungsmaß auch n...