Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 24_BNC-75-2-6/133_NH Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2059008
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     24_BNC-75-2-6/133_NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = Koaxial
Trennwand = Ja
Gehäusebeschichtung = Messing
Polarität = Normal
Serie = 24_BNC-75-2-6/133_NH

Der Huber & Suhner Koaxialsteckverbinder hat eine Impedanz von 75 Ohm. Das elektrische Kabel, das einen Innenleiter hat, der von einer röhrenförmigen Isolierschicht umgeben ist, umgeben von einer röhrenförmigen leitenden Abschirmung. Er verfügt über eine 1-GHz-Schnittstellenfrequenz und das Gehäuse aus Messingmaterial. Koaxialkabel sind Durable, einfach zu installieren und wurden für die Übertragung von Signalen über große Entfernungen entwickelt.Impedanz: 75 O Schnittstellenfrequenz max 1 GHz Mittenkontakt gecrimpt Außenkontakt gecrimpt Gewicht 0,0162 kg Betriebstemperatur: -65 °C bis 165 °C.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
Koaxial
Trennwand:
Ja
Gehäusebeschichtung:
Messing
Polarität:
Normal
Serie:
24_BNC-75-2-6/133_NH
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder buchse, buchsenkontakt, bnc steckverbinder 75ohm, 2059008, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Huber+Suhner, 24_BNC7526133_NH, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 11,78*
1 Tag
27
1
€ 14,99*
ab € 8,38*
€ 22,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.178,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.