Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel RG-179 LSZH 2.54mm 75Ohm Stahl, verkupfert, versilbert Blau 100m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344663
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     ENVIROFLEX_179
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, Typ=ENVIROFLEX_179, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Charakteristische Impedanz=75 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.95 mm, Manteldurchmesser=2.54 mm, Nennspannung=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt AWG=14 AWG, Rollenlänge=100 m, Abschirmungsmaterial=Kupfer, versilbert, Farbe Ummantelung=Blau, Leitermaterial=Stahl, verkupfert, versilbert, Litzentyp=Litzen, Mantelmaterial=LSZH, Typ=Koax, Verpackung=Rollenware, Arten von Koaxialkabel=RG-179, Konformität mit Normen=-999, Serien=Flexible
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
135 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
1100 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
300
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 4,90*
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,65*
2 Tage
6
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 475,30*
€ 666,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 4,90*
€ 5,831
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 3,92* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 490,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huber + Suhner
24_BNC-75-2-6/133_NE
ab € 11,10*
Zubehör
Huber + Suhner
24_BNC-75-2-6/133_NH
ab € 8,38*
Zubehör
Huber + Suhner
24_MCX-75-2-1/113_NE
ab € 19,85*
Zubehör
Huber + Suhner
RG_179_B/U
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.