Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DSS3515MQ-7 TRANSISTOR, PNP, 15V, 0.5A, 150°C, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3405134
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DSS3515MQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 340 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 15 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: X1-DFN1006
  • Dauer-Kollektorstrom: 500 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 90 hFE
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DSS3515MQ-7, 3405134, 340-5134
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2313
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0512*
    € 0,5427*
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,1635*
    € 0,793*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5427*
    € 0,64581
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2966*
    € 0,35295
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1625*
    € 0,19338
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1527*
    € 0,18171
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1104*
    € 0,13138
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0735*
    € 0,08747
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0648*
    € 0,07711
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,7135* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.