Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NVTR0202PLT1G MOSFET, P-KANAL, 20V, 0.4A, 150°C/0.225W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368880
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVTR0202PLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 20 V
  • Verlustleistung: 225 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.9 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.55 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 400 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NVTR0202PLT1G, 3368880, 336-8880
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0784*
    € 0,5281*
    Lager 139
    3334
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0601*
    € 0,6268*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6268*
    € 0,74589
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3731*
    € 0,44399
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3318*
    € 0,39484
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1615*
    € 0,19219
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1121*
    € 0,1334
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0859*
    € 0,10222
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0798*
    € 0,09496
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,078*
    € 0,09282
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,134* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.