Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FNC42060F2 IPM-MODUL, IGBT, 600V, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368268
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FNC42060F2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Nennstrom (Ic/Id): 20 A
  • Produktpalette: Motion SPM 45 Series
  • Nennspannung (Vces / Vdss): 600 V
  • Bauform - IPM: SPMAA-C26
  • Isolationsspannung: 2 kV
  • IPM-Baureihe: SPM45
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • IPM-Leistungsbaustein: IGBT
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, Schmitt-Trigger, Schalttransistor, Transistor, on semiconductor igbt, igbt, transistor pdip, Dioden, Gleichrichter, Intelligente, Leistungsmodule, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FNC42060F2, 3368268, 336-8268
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    72
    Frei Haus
    ab € 13,46*
    € 16,20*
    Lager 139
    165
    1
    € 14,99*
    ab € 10,36*
    € 21,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,50*
    € 25,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.