Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 2SAR523UBTL TRANSISTOR PNP -50V, -0.1A, 150°C, 0.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214700
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SAR523UBTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 300 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 50 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323FL
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 120 hFE
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ROHM, 2SAR523UBTL, 3214700, 321-4700
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,0837*
    € 0,2492*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0234*
    € 0,3135*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3135*
    € 0,37307
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2148*
    € 0,25561
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0933*
    € 0,11103
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0624*
    € 0,07426
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,039*
    € 0,04641
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0359*
    € 0,04272
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0298*
    € 0,03546
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0234*
    € 0,02785
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,5675* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.