Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0735/S RUNDBUCHSE, 2POL, PANELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-314274
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0735/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Produktpalette: Buccaneer Standard Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, buccaneer-steckverbinder 2 polig, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0735/S, 314274, 314-274
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 13,09*
    € 19,78*
    € 5,90*
    ab € 9,13*
    € 19,79*
    1 Tag
    125
    € 5,95*
    ab € 12,20*
    € 19,96*
    1 Tag
    85
    Frei Haus
    ab € 13,66*
    € 20,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,02*
    € 24,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,84*
    € 29,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,72*
    € 28,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,53*
    € 23,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733
    ab € 1,02*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0734
    ab € 1,35*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0736/P
    ab € 8,73*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733/PX0734
    ab € 3,53*
    Zubehör
    Bulgin
    12237
    ab € 1,45*
    Zubehör
    RS Pro
    468686
    ab € 65,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.