Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 178.6165.0001 SICHERUNGSHALTER PCB FK2/FKS FLACHSTECK.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-310499
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     178.6165.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: ATO
  • Nennspannung V AC: 80 V
  • Produktpalette: ATO Series
  • Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung
  • Sicherungsstrom: 30 A
  • Nennspannung, V DC: 80 V
  • Halteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter 30a, sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 178.6165.0001, 310499, 310-499
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,40*
    € 2,30*
    € 6,90*
    ab € 1,86*
    € 2,92*
    1 Tag
    187
    € 5,95*
    ab € 2,88*
    € 5,68*
    € 5,90*
    ab € 1,42*
    € 5,84*
    Lager 139
    13963
    € 14,99*
    ab € 2,35*
    € 6,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0287015.PXCN
    ab € 0,0617*
    Zubehör
    Littelfuse
    0287002.PXCN
    ab € 0,0629*
    Zubehör
    Littelfuse
    0287001.PXCN
    ab € 0,0622*
    Zubehör
    Littelfuse
    00940957XXN
    ab € 22,06*
    Zubehör
    Littelfuse
    00940510ZXGLOA
    ab € 134,04*
    Zubehör
    Littelfuse
    00940509ZXGLOA
    ab € 147,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.