Sicherungs Typ = Automotive Set inklusive = ATO-Flachsicherungen, Sicherungsabzieher
Littlefuse Kfz-Sicherungssätze. Diese von Littelfuse zur Verfügung gestellten Sicherungssätze für die Automobilindustrie sind speziell für den Einsatz in Automobilanwendungen konzipiert, können aber auch in elektronischen Niederspannungsanwendungen eingesetzt werden. Mit MAXI™ Blade-Sicherungen verfügen sie über die "Diffusion Pill Technology", die eine geringe Wärmeableitung und ausgezeichnete Verzögerungseigenschaften bietet. Speziell entwickelt von Littlefuse für große Einschaltströme in motorbetriebenen Anwendungen. Kfz-Sicherungssortiment für ATO-Sicherungen Best.-Nr. ; 219-9556 219-9556 ist ein praktischer Fächerkoffer mit: Sicherungen 5 x 1 A, 2 A, 3 A, 4 A und 25 A Sicherungen 10 x 5 A, 7,5 A und 20 A Sicherungen 15 x 10 A, 15 A und 30 A. Kfz-Sicherungssortiment für ATO-Sicherungen. Kfz-Sicherungssortiment für Mini-Sicherungen Best.-Nr. ; 219-9562 219-9562 ist ein praktischer Fächerkoffer mit: Sicherungen 10 x 2 A, 3 A, 4 A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A. LID-Angaben zu den Sicherungen in jedem Fach. Häufig gestellte Fragen:. Sicherungen 10 x 2 A, 3 A, 4 A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A. Was ist ein Sicherungssatz? Sicherungssätze enthalten im Allgemeinen eine Auswahl an Sicherungen und Sicherungsaccessoires in irgendeiner Form eines Aufbewahrungskastens. Sie werden in der Regel von Ingenieuren, Mechanikern, Elektrikern und Technikern verwendet und sind eine bequeme Methode, um auf geeignete Teile oder Sicherungen für Reparaturen zuzugreifen. In den Branchen sind Kits für Wartung und Reparatur vorrätig, wodurch eine längere Ausfallzeit vermieden wird. Gängige Anwendungen sind Automobil, Labore, Elektroinstandsetzung und Wartung. Es gibt auch verschiedene Arten von Sicherungen wie Glas, Keramik, LBC, HBC, ATC, Anti-Surge, schnell wirkend, Kartusche und SMD (Surface Mount). Kits haben oft gemischte Nennströme, Materialien, Abmessungen und Auslösecharakteristika. Sicherungssortiment. Sicherung FK1, 10 A Sicherung FK1, 15 A Sicherung FK1, 5 A Sicherung FK1, 7,5 A Sicherung FKS, 10 A Sicherung FKS, 15 A Sicherung FKS, 20 A Sicherung FKS, 25 A Sicherung FKS, 30 A Sicherung FKS, 5 A Sicherung FKS, 7,5 A. Best.-Nr. ; 787-4366 787-4366 ist ein Sortiment von FK1- und FKS-Sicherungen einschließlich: Weitere Informationen: | | Sicherungs Typ: | Automotive | Set inklusive: | ATO-Flachsicherungen, Sicherungsabzieher |
|