Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter ATC / ATO / FKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13315687
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     178.6165.0001
EAN/GTIN:
     4005084012792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=178.6165.0001, Breite=6 mm, Höhe=17.5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung=80 V, Nennstrom=20 A, Kompatibilität Sicherung=ATC ATO FKS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3,2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,39*
€ 2,26*
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,78*
Lager 115
187
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 5,66*
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 5,87*
1 Tag
13963
€ 14,99*
ab € 2,35*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0287015.PXCN
ab € 0,0617*
Zubehör
Littelfuse
0287002.PXCN
ab € 0,0629*
Zubehör
Littelfuse
0287001.PXCN
ab € 0,062*
Zubehör
Littelfuse
00940957XXN
ab € 22,06*
Zubehör
Littelfuse
00940510ZXGLOA
ab € 134,04*
Zubehör
Littelfuse
00940509ZXGLOA
ab € 148,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.