Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NTHL050N65S3HF MOSFET, N-KANAL, 58A, 650V, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018952
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTHL050N65S3HF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.041 ohm
  • Produktpalette: SUPERFET III FRFET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 58 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 650 V
  • Verlustleistung: 378 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NTHL050N65S3HF, 3018952, 301-8952
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,52*
    € 15,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,26*
    € 18,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,87*
    € 21,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.