Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ULN2003ADR TRANSISTOR ARRAY, NPN, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009692
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ULN2003ADR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
IC Spannungsregler
SMD-Transistor
Schalttransistor
Bauform - Treiber: SOIC
  • Produktpalette: ULx2004A
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ausgänge: 7 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 50 V
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, Transistor Array, smd transistor, Halbleiter, ICs, Multifunktionstreiber, Schnittstellen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, ULN2003ADR, 3009692, 300-9692
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,29*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,19*
    € 0,36*
    1 Tag
    67
    7
    Frei Haus
    ab € 0,25*
    € 0,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,132*
    € 0,626*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,114*
    € 1,093*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,13* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    ULN2003ADR2G
    ab € 0,243*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    ULN2003D1013TR
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    ULN2004D1013TR
    ab € 0,133*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.