Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMUN2230LT1G TRANSISTOR, HF, NPN, 50V, 0.1A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992341
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMUN2230LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 1 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 1 kohm
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach NPN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 3 hFE
  • Verlustleistung: 400 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, ONSEMI, MMUN2230LT1G, 2992341, 299-2341
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7255
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0193*
    € 0,2831*
    5
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,1285*
    € 0,3345*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2831*
    € 0,33689
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1887*
    € 0,22455
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0802*
    € 0,09544
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0387*
    € 0,04605
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0327*
    € 0,03891
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0321*
    € 0,0382
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0297*
    € 0,03534
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0271*
    € 0,03225
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0246*
    € 0,02927
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4155* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.