Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FFB2227A TRANSISTOR NPN/PNP 30V 0.5A 0.3W SC-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985389
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FFB2227A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Komplementär NPN und PNP
  • Verlustleistung, NPN: 300 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SC-70
  • Verlustleistung, PNP: 300 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 100 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: 250 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: 250 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 30 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 500 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 30 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 500 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 100 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FFB2227A, 2985389, 298-5389
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,175*
    € 0,227*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,18*
    € 0,55*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,28*
    € 0,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 681,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.