Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NVTFS6H888NTAG MOSFET, N-KANAL, 80V, 12A, 175°C, 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981246
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVTFS6H888NTAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0457 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 12 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: WDFN
  • Drain-Source-Spannung Vds: 80 V
  • Verlustleistung: 18 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NVTFS6H888NTAG, 2981246, 298-1246
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4500
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,20*
    € 0,911*
    300
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,97*
    € 1,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,555* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.