Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DTC124TMT2L DIGITAL TRANSISTOR 50V 0.1A SOT-723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2948609
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTC124TMT2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: DTC124T Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 22 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach NPN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-723
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Verlustleistung: 150 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, ROHM, DTC124TMT2L, 2948609, 294-8609
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,128*
    € 0,278*
    Lager 139
    262
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0563*
    € 0,3405*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3405*
    € 0,4052
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2297*
    € 0,27334
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0714*
    € 0,08497
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0697*
    € 0,08294
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7025* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.