Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 2SD2701TL TRANSISTOR NPN 30V, 1.5A, SOT-323T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2948361
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SD2701TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 300 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 30 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323T
  • Dauer-Kollektorstrom: 1.5 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 270 hFE
  • Verlustleistung: 400 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ROHM, 2SD2701TL, 2948361, 294-8361
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,151*
    € 0,878*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,51*
    € 1,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,39* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.