Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 2SCR346PT100P TRANSISTOR,NPN, 400V, 0.1A, SOT-89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2948323
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SCR346PT100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 400 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-89
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 82 hFE
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ROHM, 2SCR346PT100P, 2948323, 294-8323
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,234*
    € 0,715*
    Lager 139
    168
    € 14,99*
    ab € 0,204*
    € 0,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.