Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER EREM 676E DRAHTSCHNEIDER, KONISCH, 0.31MM, 110MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946750
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     676E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Konischer Kopf
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Schneidleistung, max.: 0.8 mm
  • Schneidart: Ohne Wate
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, kabelschneider 110mm, elektronik spitzschneider, weller erem spitzenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WELLER EREM, 676E, 2946750, 294-6750
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,80*
    ab € 52,01*
    € 65,56*
    6 Tage
    3
    € 3,79*
    ab € 56,84*
    € 71,54*
    € 4,00*
    ab € 55,31*
    € 71,54*
    33 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 57,79*
    € 72,59*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 65,35*
    € 81,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,83*
    € 97,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,80*
    € 96,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,04*
    € 91,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,94*
    € 86,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,35*
    € 77,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    670EP
    ab € 67,84*
    Zubehör
    Weller Tools
    T622N
    ab € 48,22*
    Zubehör
    Weller Tools
    622NA
    ab € 49,45*
    Zubehör
    Weller Tools
    612N
    ab € 55,93*
    Zubehör
    Weller Tools
    622NB
    ab € 47,53*
    Zubehör
    Weller Tools
    670E
    ab € 67,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.