Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-MOSFET, n-Kanal, 60 V, 60 V, 6 A, 6 A, 0.028 ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932992
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQS966ENW-T1_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 60 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 6 A
  • Produktpalette: TrenchFET Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 60 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 6 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.028 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.028 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 27.8 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: 27.8 W
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: PowerPAK 1212
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, VISHAY, SQS966ENW-T1_GE3, 2932992, 293-2992
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,41*
    Lager 139
    10984
    1
    € 14,99*
    ab € 0,367*
    € 1,238*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.