Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SIR167DP-T1-GE3 MOSFET, P-KANAL, -30V, -60A, 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932941
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIR167DP-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0046 ohm
  • Produktpalette: TrenchFET Gen III
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 60 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: PowerPAK SO
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 65.8 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.5 V
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SIR167DP-T1-GE3, 2932941, 293-2941
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    14847
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,428*
    € 1,278*
    600
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 2,68*
    € 3,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,278*
    € 1,52082
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,031*
    € 1,22689
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,39* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SI7145DP-T1-GE3
    ab € 1,12*
    Ähnlich
    Vishay
    SI7145DP-T1-GE3
    ab € 0,949*
    Ähnlich
    Vishay
    SI7135DP-T1-GE3
    ab € 0,902*
    Ähnlich
    Vishay
    SI7135DP-T1-GE3
    ab € 0,867*
    Ähnlich
    Vishay
    SIR165DP-T1-GE3
    ab € 0,665*
    Ähnlich
    Vishay
    SIRA01DP-T1-GE3
    ab € 0,509*
    Ähnlich
    Vishay
    SQJ407EP-T1_GE3
    ab € 0,487*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.