Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 972405102 KROKODILKLEMME, 30MM, BLAU, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914920
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972405102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Blau
  • Produktpalette: AK 2 B 2540 I Series
  • Backenöffnung, max.: 30 mm
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 972405102, 2914920, 291-4920
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 3,20*
    € 6,48*
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 4,39*
    € 6,49*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 4,62*
    € 7,81*
    1 Tag
    32
    € 5,95*
    ab € 4,51*
    € 8,80*
    € 8,95*
    ab € 4,99*
    € 9,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    934063100
    ab € 3,49*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109101
    ab € 4,09*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930308100
    ab € 3,18*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    9.73919001E8
    ab € 17,51*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    972306100
    ab € 4,85*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932959001
    ab € 24,05*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932961001
    ab € 22,11*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    933003001
    ab € 43,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.