Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934063100 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934063100 Prüfsonde
Hirschmann 934063100 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27267434
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934063100
EAN/GTIN:
     4002044182533
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker schwarz...
messkabel bananenstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
174 mm
Breite
179 mm
Höhe
87 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Temperaturmessbereich
-15 - 70 °C
Nennspannung
60 V
Stromstärke (maximal)
32 A
Interner Widerstand
12 Ohm
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930166700
ab € 3,38*
Zubehör
Hirschmann
930176700
ab € 3,27*
Zubehör
Hirschmann
930176107
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.