Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PMS 4 KFZ Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.50 m Schwarz, Rot 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121735-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     933003001
EAN/GTIN:
     4002044026899
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
SKS Hirschmann PMS 4 KFZ Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.50 m Schwarz,Rot 1 St.

Messleitungs-Set PMS 4 Kfz

CAT I
4 mm System
Silikonmessleitung

Prüfmittel-Set für Kfz, Service und Werkstätten für das 4 mm System. Das Set zeichnet sich durch den patentierten KLEPS 2700 aus, der es ermöglicht, einen Messpunkt durch eine Leitungsisolierung zu setzen. Dabei durchdringt eine feine Nadel den Isoliermantel der Leitung. Zusammen mit den hitzebeständigen Leitungen, Präzisionsprüfspitzen und weitöffnenden Krokodilklemmen eine komplette Lösung für Service und Fehlersuche.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.50 m · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Material: Silikon · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 16 A · Stecker-Besonderheiten: stapelbar · Temperaturbereich (Details): -15 bis +70 °C

Lieferumfang:
2 x Klemmprüfspitze KLEPS 2700 · 2 x Prüfspitze federnd PRUEF 2610 FT · 2 x Abgreifklemme AK 2 B 2540 (30 mm Öffnung) · 2 x Silikonmessleitung MLN SIL 150/1.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz | rot
Material:
Silikon
Messkategorie (LOV):
CAT I
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Typ (Hersteller-Typ):
PMS 4 KFZ
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
60 V/DC
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Kontaktmaterial:
Ni
Temperaturbereich (Details):
-15 bis +70 °C
Produkt-Art:
Messleitungs-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,55*
€ 57,56*
€ 4,00*
ab € 43,30*
€ 57,56*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,29*
€ 65,79*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 51,25*
€ 66,70*
2 Tage
6
€ 14,99*
ab € 57,53*
€ 76,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 21,10*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,64*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.