Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messing 30mm Krokodilklemme, Blau PP isoliert, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann Messing 30mm Krokodilklemme, Blau PP isoliert, 32A
Artikel-Nr.:
     108EL-7872815
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972405102
EAN/GTIN:
     4250260224609
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Nennstrom = 32A
Backenöffnung = 30mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliert = Ja
Farbe = Blau
Isoliermaterial = PP

Abgreifklemmen AK 2 B 2540 I CAT II. Abgreifklemme mit geschütztem Kontakt Hirschmann Test and Measurement AK 2 B 2540 I, mit hochfester Isolierung und einer 4 mm Buchse ohne Feder und Backen aus vernickeltem Messing. Diese Abgreifklemmen mit geschütztem Kontakt haben einen Klemmbereich von bis zu 30 mm Durchmesser und sind damit geeignet für den Einsatz mit 4-mm-Messleitungen mit Sicherheitsschutz. Nennspannung: 1000 V ac/dc Nennstrom: 32 A CAT II Kontaktwiderstand: 10 mΩ 4-mm-Buchse ohne Feder
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Backenöffnung:
30mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliert:
Ja
Farbe:
Blau
Isoliermaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: 7872815, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 972405102, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 6,53*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,37*
€ 6,54*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 4,61*
€ 7,95*
1 Tag
22
€ 5,95*
ab € 4,51*
€ 8,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,97*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934063100
ab € 3,48*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930308100
ab € 3,17*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9.73919001E8
ab € 17,45*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,91*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 22,02*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
933003001
ab € 42,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.