Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 934172100 MESSLEITUNG 4MM-BANANENSTECK SCHW. 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914867
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934172100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 0,5m schwarz
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 19.6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: MLS SIL GG 50/1 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: Decamethylcyclopentasiloxane (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel hirschmann, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 934172100, 2914867, 291-4867
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 6,64*
    € 11,19*
    € 8,95*
    ab € 8,46*
    € 14,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    930136100
    ab € 2,84*
    Zubehör
    Hirschmann
    972306101
    ab € 4,11*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930160000
    ab € 3,39*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109101
    ab € 4,08*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109100
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Hirschmann
    932793001
    ab € 18,95*
    Zubehör
    Hirschmann
    930109100
    ab € 1,50*
    Zubehör
    Pomona
    4408/POM
    ab € 13,72*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    9,73919E+16
    ab € 17,53*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    972306100
    ab € 4,75*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932959001
    ab € 23,94*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932961001
    ab € 22,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.