Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbares Digitalmultimeter, 250V, AC/DC, manuelle Bereichswahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2887386
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-13435
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Schritte: 2000
  • Messwert Gleichspannung, max.: 250 V
  • DMM-Messverfahren: -
  • Bereichswahl: Manuell
  • Anzahl der Stellen: 3.5
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: -
  • Messwert Widerstand, max.: 20 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Messwert Wechselspannung, max.: 250 V
  • DMM-Funktionen: DC-Strom, AC/DC-Spannung, Durchgang, Diode, Widerstand, Temperatur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, tenma multimeter, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, TENMA, 72-13435, 2887386, 288-7386
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    277
    € 14,99*
    ab € 11,29*
    € 23,04*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 15,82*
    € 26,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,78*
    € 23,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,28*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,54*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 302,71*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,50*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,44*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,16*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,88*
    Zubehör
    Tenma
    21-1190
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Tenma
    21-2235.
    ab € 3,46*
    Zubehör
    Tenma
    21-2240.
    ab € 3,63*
    Zubehör
    Tenma
    21-3315
    ab € 5,22*
    Zubehör
    Tenma
    21-550
    ab € 8,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.