Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA 21-2235. Stackable Banana Plug Set (Black/Red), T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783485
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     21-2235.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
tenma bananenstecker
bananenstecker
Anschlusslänge - metrisch: 914 mm
  • Anschlusslänge - imperial: 3 ft
  • Nennspannung: 220 VAC
  • Nennstrom: 6 A
  • Isolatorfarbe: Black, Red
  • Produktpalette: Test Lead Sets
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • Teststecker B: Banana Plug Stackable
  • SVHC: To Be Advised
  • Teststecker A: Banana Plug Stackable
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 220 volt, Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, TENMA, 21-2235., 2783485, 278-3485
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,48*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    66.9123-21
    ab € 1,0082*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.