Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1581H6DP STECKDOSENLEISTE 6 STECKDOSEN 10A 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850635
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1581H6DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kabellänge - Imperial: -
  • Kabellänge - Metrisch: -
  • Länge - metrisch: 419.46 mm
  • Produktpalette: 1581 DP
  • Länge - imperial: 16.5 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 2.13 Zoll
  • Nennstrom: 10 A
  • Außenbreite - metrisch: 53.98 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • Anzahl der Steckdosen: 6 Steckdose(n)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose 6fach, 19 zoll steckdosenleiste, Gehäuse, Racks, Schränke, Steckdosen, Steckdosenleisten, HAMMOND, 1581H6DP, 2850635, 285-0635
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 70,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,55*
    € 133,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,21*
    € 131,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,91*
    € 115,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,53*
    € 98,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,84*
    € 84,30
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hammond
    1581H5DP
    ab € 71,68*
    Ähnlich
    Hammond
    1581H4DP
    ab € 66,97*
    Ähnlich
    Hammond
    1581H8DP
    ab € 80,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.