Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1581H5DP STECKDOSENLEISTE 5 STECKDOSEN 10A 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850634
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1581H5DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kabellänge - Imperial: -
  • Kabellänge - Metrisch: -
  • Länge - metrisch: 419.46 mm
  • Produktpalette: 1581 DP
  • Länge - imperial: 16.5 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 2.13 Zoll
  • Nennstrom: 10 A
  • Außenbreite - metrisch: 53.98 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • Anzahl der Steckdosen: 5 Steckdose(n)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose 5fach, 19 zoll steckdosenleiste, Gehäuse, Racks, Schränke, Steckdosen, Steckdosenleisten, HAMMOND, 1581H5DP, 2850634, 285-0634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,69*
    € 128,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,71*
    € 125,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,52*
    € 113,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,54*
    € 99,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,74*
    € 85,37
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hammond
    1581H6DP
    ab € 70,68*
    Ähnlich
    Hammond
    1581H4DP
    ab € 67,24*
    Ähnlich
    Hammond
    1581H8DP
    ab € 80,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.