Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ULQ2003ADR2G TRANSISTOR-ARRAY, NPN, 50V, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845430
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ULQ2003ADR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Bauform - Treiber: SOIC
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ausgänge: 7 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 50 V
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, smd-transistor npn, smd transistor, transistor array on semiconductor, Halbleiter, ICs, Multifunktionstreiber, Schnittstellen, Treiber, ONSEMI, ULQ2003ADR2G, 2845430, 284-5430
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1914
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,262*
    € 1,198*
    2
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 1,69*
    € 4,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,99* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    ULN2003ADR
    ab € 0,114*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.