Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC1413BDR2G TRANSISTOR-ARRAY, NPN, 1.1V, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845423
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC1413BDR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Bauform - Treiber: SOIC
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ausgänge: 7 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 50 V
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, smd-transistor npn, smd transistor, transistor array on semiconductor, Halbleiter, ICs, Multifunktionstreiber, Schnittstellen, Treiber, ONSEMI, MC1413BDR2G, 2845423, 284-5423
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,37*
    € 0,84*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,25*
    € 0,90*
    Lager 139
    16374
    5
    € 14,99*
    ab € 0,241*
    € 1,114*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,57* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    ULN2003D1013TR
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    ULN2004D1013TR
    ab € 0,133*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.