Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0FLQ004.T FEINSICHERUNG, VERZÖGERUNG, 4A, 500VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840050
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0FLQ004.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: POWR-GARD FLQ
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10.3mm x 38.1mm
  • Nennspannung V AC: 500 V
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • Nennspannung, V DC: 300 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung träge, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0FLQ004.T, 2840050, 284-0050
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 15,91*
    € 31,60*
    1 Tag
    64
    Frei Haus
    ab € 24,50*
    € 35,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,27*
    € 50,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,34*
    € 59,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,34*
    € 58,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,28*
    € 49,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,35*
    € 39,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,68*
    € 38,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,27*
    € 32,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.