Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 51-252.026 NOT-HALT-TASTER, DPST-NC, 0.1A, 42V, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833942
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     51-252.026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 42 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 42 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: 51
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 20,69*
    € 42,16*
    Frei Haus
    ab € 29,85*
    € 42,75*
    € 8,95*
    ab € 31,24*
    € 52,21*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 37,09*
    € 53,25*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 34,70*
    € 55,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,25*
    € 63,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,49*
    € 61,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,63*
    € 56,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,36*
    € 53,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,61*
    € 50,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,09*
    € 44,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.