Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC YW1B-V4E02R NOT-HALT-TASTER DPST-NC 10A 120V SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833850
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1B-V4E02R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: Ziehen/Drehen zum Zurücksetzen
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: YW1B-V4E0xR Series
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 7,12*
    € 9,17*
    1
    € 4,00*
    ab € 6,81*
    € 10,20*
    1
    € 8,95*
    ab € 6,82*
    € 10,21*
    1
    € 5,90*
    ab € 9,45*
    € 15,73*
    Lager 139
    59
    1
    € 14,99*
    ab € 13,10*
    € 20,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,29*
    € 24,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.