Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec YW1B-V4E02R Not-Aus-Schalter 250V 3A 2 Öffner IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S113952
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1B-V4E02R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Ein ergonomischer Not-Aus-Schalter, der nach den höchsten Sicherheitsstandards zertifiziert ist: UL 508, CSA 22.2 und EN 60947-5-5. Für Durchmesser 22 mm Schalttafelausschnitt. Einfach zu montieren und zu bedienen.

Industrieller Bereich
Drücken zum Verriegeln, Ziehen oder Drehen zum Lösen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
40 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
YW1B-V4E02R
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Einbau-Ø:
22 mm
Kontaktart:
2 Öffner
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V
Funktionen:
rastend
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,05*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,82*
€ 10,11*
1
€ 8,95*
ab € 6,82*
€ 10,12*
1
€ 5,90*
ab € 9,44*
€ 15,71*
1 Tag
72
1
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.