Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec YW Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 380V, 2 Öffner, Rot Ø 22mm, x 78.3mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Idec YW Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 380V, 2 Öffner, Rot Ø 22mm, x 78.3mm, Drehfreigabe
Artikel-Nr.:
     108EL-1682546
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1B-V4E02R
EAN/GTIN:
     5059039217472
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 2 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = YW
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Nennspannung = 380V
Versorgungsstrom = 10A
Tiefe = 78.3mm
Sicherheitskontakte = 2

IDEC-Not-Aus-DrucktasteDie Not-Aus-Drucktaste IDEC Serie YW hat einen roten Pilzkopf mit einem Durchmesser von 40 mm. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff (Einfassung). Diese Drucktaste hat einen elektrischen Kontaktstrom von 10 A und eine Nennspannung von 380 V.Eigenschaften und Vorteile2 Öffner Kontaktkonfiguration Zum Drehen ziehen, Rückstellmethode Tafelmontage Der Plattenausschnittdurchmesser beträgt 22 mm Kompakt und leicht Fingerschutz-Schraubklemmen 2 Sicherheitskontakte Unbeleuchtet Separate Kontaktblöcke erleichtern die Installation und das Entfernen. Meldeleuchten verfügen über eine große Linse für einen großen Betrachtungswinkel Direktes ÖffnenZertifizierungenSchutzart IP65 CE-zertifiziert UL-Zulassung CCC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
2 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
YW
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Nennspannung:
380V
Versorgungsstrom:
10A
Tiefe:
78.3mm
Sicherheitskontakte:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,24*
1
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 10,08*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,81*
€ 10,10*
1
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 15,59*
2 Tage
72
1
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.