Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.02.8845 USB-KABEL 2.0 A-B-STECKER, 4.5M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807844
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8845
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Kabellänge - Imperial: 14.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 4.5 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, roline usb kabel usb 2.0, usb anschlusskabel, roline usb kabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, ROLINE, 11.02.8845, 2807844, 280-7844
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 4,50*
    € 6,82*
    2 Tage
    21
    € 4,90*
    ab € 7,95*
    € 11,48*
    Lager 139
    88
    € 14,99*
    ab € 6,48*
    € 13,28*
    € 3,50*
    ab € 14,18*
    € 20,17*
    5 Tage
    21
    € 6,99*
    ab € 14,19*
    € 20,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.02.8818
    ab € 2,47*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.02.8830
    ab € 1,55*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.02.8808
    ab € 1,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.