Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 4,5 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 4,5 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 4,5 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 4,5 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 4,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8845
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8845
EAN/GTIN:
     7611990138371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.

  • Zum Anschluss von Geräten mit USB Typ B Buchse; wie z.B. Drucker
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
4.5 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
152.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.211 kg
Bruttogewicht:
0,211
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker / b stecker usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB 2.0, 2.0, anschlusskabel, TypA, BStecker, Druckerkabel, B, Typ B, kabel, stecker, Typ A, USBKabel, USB, quadratisch, A, TypAB, TypB, USB20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,86*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,91*
€ 11,49*
1 Tag
88
€ 14,99*
ab € 6,47*
€ 13,31*
€ 3,50*
ab € 14,56*
€ 20,63*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8818
ab € 2,48*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8830
ab € 1,55*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8808
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.