Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK IMB08-04NPPVC0S INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 4MM, 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776974
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IMB08-04NPPVC0S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Produktpalette: IMB Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 4 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Gewindemaß - Metrisch: M8 x 1
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, io-link sensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, SICK, IMB08-04NPPVC0S, 2776974, 277-6974
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 46,47*
    € 59,73*
    € 5,46*
    ab € 48,06*
    € 62,19*
    Frei Haus
    ab € 49,05*
    € 63,46*
    € 8,95*
    ab € 49,72*
    € 66,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 48,14*
    € 68,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,64*
    € 81,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,49*
    € 77,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,10*
    € 73,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,91*
    € 68,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,88*
    € 66,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,71*
    € 65,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,55*
    € 63,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,39*
    € 62,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,14*
    € 57,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    XZCPA1141L5
    ab € 14,13*
    Zubehör
    RS Pro
    256001
    ab € 11,00*
    Zubehör
    RS Pro
    7141697
    ab € 19,36*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,21*
    Zubehör
    Sick
    IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
    ab € 367,93*
    Zubehör
    Sick
    SYL-8204-G0M11-X2
    ab € 46,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.