Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MRFE6VP61K25HR5 HF-TRANSISTOR, N-KANAL, 133V NI-1230H-4S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776254
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MRFE6VP61K25HR5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
hf-transistor nxp
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Flanschklemme
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: -
  • Betriebstemperatur, max.: 225 °C
  • Bauform - Transistor: NI-1230H-4S
  • Drain-Source-Spannung Vds: 133 VDC
  • Betriebsfrequenz, min.: 1.8 MHz
  • Verlustleistung: 1.333 kW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 600 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf transistor, Dioden, FETs, Gleichrichter, HF-FETs, Thyristoren, Transistoren, NXP, MRFE6VP61K25HR5, 2776254, 277-6254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 179,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 243,03*
    € 289,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 236,03*
    € 280,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 194,17*
    € 231,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 189,41*
    € 225,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 179,79*
    € 213,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 352,34*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    ab € 134,08*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.