Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DM320105 ENTWICKLUNGSBOARD, 32BIT, PIC32-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774152
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM320105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorfamilie: PIC32MX
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: PIC32MX274 XLP Starter-Kit
  • Prozessorserie: PIC32
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: PIC32MX274
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, mikrocontroller 32 bit, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MICROCHIP, DM320105, 2774152, 277-4152
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 124,67*
    € 157,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 183,18*
    € 231,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 231,07*
    € 274,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 229,47*
    € 273,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 205,37*
    € 244,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 194,41*
    € 231,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 183,18*
    € 217,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2672
    ab € 20,20*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2917
    ab € 16,05*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2891
    ab € 15,25*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2911
    ab € 24,74*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2912
    ab € 12,42*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2910
    ab € 12,48*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-3169
    ab € 33,55*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-3150
    ab € 16,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.