Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON 1ED020I12FA2XUMA2 IGBT-TREIBER, HIGH-SIDE, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762282
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     1ED020I12FA2XUMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
Analoge Treiber ICs
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: IGBT
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Invertierend, nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: High-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Gate-Treiber: Isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: -
  • Eingabeverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, igbt infineon, igbt, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, 1ED020I12FA2XUMA2, 2762282, 276-2282
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 3,77*
    € 4,74*
    Lager 139
    1504
    1
    € 14,99*
    ab € 3,69*
    € 9,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.