Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2726091 Herst.-Nr.: BSL308CH6327XTSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 30 V Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 2.3 AProduktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 6 Pin(s)Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 30 VDauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 2.3 ADrain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.044 ohmKanaltyp: Komplementärer n- und p-Kanal Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.044 ohmVerlustleistung, n-Kanal: 500 mWVerlustleistung, p-Kanal: 500 mWBetriebstemperatur, max.: 150 °CBauform - Transistor: TSOP Qualifikation: AEC-Q101 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, feldeffekttransistor, Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, INFINEON, BSL308CH6327XTSA1, 2726091, 272-6091 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,25* | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,29* | € 0,34* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,177* | € 0,544* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,233* | € 0,784* | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,555* | € 1,255* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|