Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED FX0185 SICHERUNGSHALTER 6.3X32 SCHRAUBBAR IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-272188
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1.1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: 250 V
  • Halteranschlüsse: Schraubanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter bulgin, sicherungshalter, sicherungshalter 10a, Schaltungsschutz, Sicherungen, BULGIN LIMITED, FX0185, 272188, 272-188
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 6,82*
    € 10,69*
    1 Tag
    349
    1
    Frei Haus
    ab € 7,01*
    € 10,70*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,01*
    € 11,37*
    5
    € 8,95*
    ab € 7,55*
    € 13,05*
    Lager 139
    1156
    1
    € 14,99*
    ab € 8,67*
    € 17,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    420252
    ab € 53,05*
    Zubehör
    Siba
    70-065-65/1A
    ab € 0,901*
    Zubehör
    Siba
    70-125-40/1A
    ab € 1,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.